ソフトくらお(23)
1泊のキャンプや少人数のBBQで気軽に持ち出せる23Lサイズのソフトクーラーバッグです。
スーパーの買い物かご八分目に食材の買い出しをすれば中身をすべて収納できるようなサイズ設計。
缶ビールを2段に重ねてちょうどの高さ、一般的な保冷剤がぴったりな底面サイズ、内容物によって自由に調整ができるパーテーションなど扱いやすさにこだわりました。
一般的なソフトクーラーと比較し断熱材の厚みを増量することで、キャンプで使用しやすいソフトクーラーバッグに仕上げています。
- セット内容
- 製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2
- 容量(L)
- 約23
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約40×29×29
- 材質(インナー)
- PEVA
- 静止耐荷重(kg)
- 10
- 断熱材
- 発泡ポリエチレン
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約35×25×26
- 総質量(kg)
- 約1.3
- 材質(アウター)
- ポリエステル(ラミネートPVC)
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


































