曜日別特売

セルフインフレートクーラー

セルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴスセルフインフレートクーラー - ロゴス

優れた保冷力と収納性を兼ね備えたソフトクーラー。
バルブをひねることで空気が入り、最大25mmの断熱層をつくります。
空気の層が外部の熱を遮断し、冷気をしっかりキープします。
また、別売りの「氷点下パック(R)」ポケットを搭載。
氷点下パック(R)と併用することで、一般的な保冷剤よりも長時間保冷することができます。
使用後は空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利。

用途
ピクニックやキャンプ、アウトドア、買い物時の保冷バッグとして最適です。
仕様
折りたたみ式・氷点下パック用ポケット
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
全質量(g)
内寸(cm)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81670831 056627160566271681670831L(約)25(約)1200(約)幅34×奥行24×深さ35(約)縦38×横43×高さ17
¥7,700
¥8,470(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670830 056628990566289981670830M(約)15(約)1000(約)幅28×奥行21×深さ33(約)縦33×横38×高さ13
¥6,300
¥6,930(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする