SNOOPY ソフトクーラー
コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のたためる抗菌クーラー。
すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためる。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック(R)」とも相性抜群。
日常的な買い物から、スポーツ観戦、ピクニック、デイキャンプなど様々なシーンで気軽に使える容量15Lです。
- 用途
- 10mm厚の断熱材で冷たさキープ。保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー。
- 容量(L)
- (約)15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)30×22.5×28
- 主材質
- ポリエステル、ポリエチレン、PEVA
- 断熱材
- (約)10mm
- 全質量(g)
- (約)530
- デザイン
- SNOOPY
- 内寸(cm)
- (約)幅28×奥行20.5×深さ25
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦22.5×横30×高さ5
- 内容量
- 1個
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


































