氷点下パック・クールキーパー
断熱材厚20mm!氷点下パックを予備として冷たくキープできる専用保冷庫。
解凍したパックと交換することで、メインのクーラーの保冷時間を大幅に延長。
- 用途
- 単体で低温庫としても活躍し、冷凍食品の長時間保存にも最適。
- 容量(L)
- (約)3
- 収納量
- [氷点下パック]4個、[小カップアイス]4個+氷点下パック2個、[大カップアイス]2個+氷点下パック2個、※氷点下パックは、氷点下パックGT-16℃・ハード600gまたは、倍速凍結・氷点下パックMをご使用ください。
- 保冷効果
- [スペア氷点下パック保存時]1個のみの場合:(約)6時間 50%以上凍結をキープ(朝から夕方)、4個の場合:2個は(約)8時間、残り2個は(約)15時間 50%以上凍結をキープ(朝から夜)、[アイス保存時]カップアイス2個(+氷点下パック2個):(約)9時間保存可能
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)23.5×17.5×17
- 主材質
- ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
- 全質量(g)
- (約)500
- 内寸(cm)
- (約)幅20×奥行14×深さ11.5
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦17.5×横23.5×深さ17
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ































