曜日別特売

氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー

氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー - ロゴス氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー - ロゴス氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー - ロゴス氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー - ロゴス氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー - ロゴス

普段使いもできるトート型クーラーバッグ。
普段使いにも最適なトート型クーラーは容量4L。軽量だから、買い物などにもぴったり。

用途
保存時の衛生面をキレイに保つ抗菌加工。様々なシーンで安心して使うことができます。
タイプ
トート
容量(L)
(約)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)27×13×19
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP
全質量(g)
(約)150
内容量
1個
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566222681670329
¥1,800
¥1,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする