曜日別特売

スタンダード トートリュック クーラー

スタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴススタンダード トートリュック クーラー - ロゴス

キャンプ場からスーパーまで大活躍!
トートバッグにもリュックにもなる2WAY仕様の大容量クーラーバッグ。
10mm厚の断熱材を使用し、優れた保冷力を発揮。
氷点下パック(R)シリーズと組み合わせればさらに保冷力アップ。
アイスクリームや冷凍食品、飲料の持ち運びにも安心です。
内側生地には抗菌加工、外側には撥水加工を施しアウトドアシーンでも使いやすい仕様に。
アウトドア、ショッピング、レジャーにぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えたトートクーラーです。

用途
氷点下パック(R)と相性抜群!クーラートートバッグ&リュック。
加工
内側生地抗菌加工・撥水加工
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA
断熱材
(約)10mm
内容量
1個
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※保冷性能は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
容量(L)
寸法(高さH×幅W)(cm)
全質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37411001 056622420566224237411001ブラックXL(約)41(約)43×65/48×マチ幅20(約)750
¥7,980
¥8,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37411012 056623300566233037411012カーキL(約)17(約)31×50/28×マチ幅20(約)500
¥6,980
¥7,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37411011 056625060566250637411011カーキXL(約)41(約)43×65/48×マチ幅20(約)750
¥7,980
¥8,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37411002 056625760566257637411002ブラックL(約)17(約)31×50/28×マチ幅20(約)500
¥6,980
¥7,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする