曜日別特売

ポータブル蓄電池 AC180P

ポータブル蓄電池 AC180P - BLUETTI(ブルーティ)

防水対応ではありません。
Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。
AC入力1440Wの高速モードで、旅行前など非常時、大容量1152Whでも45分で80%まで充電し、わずか1時間強でフル充電が実現。
最新版の電力リフト機能を搭載しているため、アウトドアや停電時に、電気ポットやドライヤーなど定格消費電力2700W以下の電熱線搭載の家電でも使用可能。
リン酸リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持、1日1回の充放電と仮定すると10年以上使用可能。
電力を回復する簡易のUPS機能を搭載しているため瞬時にバックアップ電源を供給、パソコン部品の破損、電子データの紛失、停電の心配がありません。

用途
アウトドアやキャンプや釣り、災害時などに。
寸法(mm)
340×247×317
ポート数
11
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI AC180P
機能
UPS:〇
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
5年
定格出力電力(W)
1800(瞬間最大出力2700)
充電時間(時間)
1.4~2
バッテリー容量(Wh)
1440
内容量
1台
注意
※雷、雨、雪、強風などの悪天候下で本製品の設置、使用、保守をいずれも実行しないでください。
※本製品を水洗いしないでください。
※本製品の分解、改造、改変、修理をご自分で実施しないでください。
※本製品と付属品に損傷や劣化がないか定期的に点検してください。
※本製品に引火、もしくは発火した場合、粉末消火器を使用してください。
※本製品を熱源や高温から遠ざけ、直射日光にさらさないでください。
※本製品の保管時は、可燃性の液体、気体、爆発物のいずれからも遠ざけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526462946300051353
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52646294630005135370392414AC180P6300051353 ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ) 70392414ポータブル電源 ACシリーズBLUETTI(ブルーティ)1台
¥159,800
欠品中
税込¥175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする