防水対応ではありません。
Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。
AC入力1440Wの高速モードで、旅行前など非常時、大容量1152Whでも45分で80%まで充電し、わずか1時間強でフル充電が実現。
最新版の電力リフト機能を搭載しているため、アウトドアや停電時に、電気ポットやドライヤーなど定格消費電力2700W以下の電熱線搭載の家電でも使用可能。
リン酸リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持、1日1回の充放電と仮定すると10年以上使用可能。
電力を回復する簡易のUPS機能を搭載しているため瞬時にバックアップ電源を供給、パソコン部品の破損、電子データの紛失、停電の心配がありません。