セニット ウォック IH

セニット ウォック IH フィスラー

高密度3層フッ素コーティングにより、焦げ付きにくさ、傷付きにくさが長持ちし、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
熱伝導率と熱保持力に優れ、熱ムラを作らず、効率よく熱を通すので、料理を美味しく仕上げます。
ウォックは、焼く・煮る・茹でる・炒める・蒸す・揚げるといった様々な調理を1台でこなします。
深さがあるので、油ハネが気にならず、あおる時も、具材が飛び散りにくく、チャーハンや野菜炒めなど炒め物の調理に最適です。
また、底から側面にかけてふくらみがあるので少量のだしで作りたい煮魚から、たっぷりの煮汁が必要な煮込み料理も両方対応。
片手で振れるハンドルタイプは、少ない量を調理する場合にも便利です。
用途によって使い分けていた鍋やフライパンも、ウォック一つで可能になる、万能調理器具です。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:アルミニウム、底:アルミニウム/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(kg)約1 サイズ(cm)28 外形寸法(cm)29×47×9.5 底径(Φmm)147 満水容量(L)3.6 内径(Φcm)28 深さ(cm)8.1 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52675737 045-801-28-100
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする