仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-9 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:9 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1408-97内容量1個