若井産業
ステンキャップ 木下地用 波座セット スレート小波用
用途
薄鋼板製波板+木材
全長(mm)
65
呼び径(mm)
5.3
ねじ(mm)
60
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ステンレス
材質(ビス)
鉄+SUS304キャップ
内容量
1袋(50本)
注意
※全長25~105mmには対辺8.0mm、
※全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733155
6965CSC
¥
6,200
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください