若井産業
木下地用波座別注セット 鉄板小波用
用途
木材
材質
(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)
65
色
(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)
鉄
太さ(mm)
5
パッキン
EPDM黒
内容量
1袋(50セット)
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832747
69T2650
オープン
¥
4,164
¥
4,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください