貝印
ワインキャップクリア
ワインボトルの注ぎ口付き、保存用ワインキャップです。
材質
本体・キャップ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)/ゴム部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
約35×35×85
質量(g)
約29
口径(Φmm)
(適合)18~19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034216
DH8214
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください