貝印
ワインバキュームポンプストッパー
ワインの酸化をおさえる、バキューム式保存用キャップです。
材質
【ポンプ】/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)【ストッパー】/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約140×65×48
質量(g)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033559
DH8222
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください