曜日別特売

粘着 タオル掛け(40)

粘着 タオル掛け(40) - LEC(レック)
材質パイプ/ステンレス鋼管・ABS樹脂 支持部/スチロール樹脂 耐水シート/PET耐荷重(kg)2取付け方法粘着テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×5.2×6.2掛数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032466B00566
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする