LEC(レック)
粘着 タオルリング
材質
リング/ポリプロピレン 支持部/スチロール樹脂 耐水シート/PET
耐荷重(kg)
1
取付け方法
粘着テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×5.1×10
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032457
B00563
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください