川﨑
サラダメイク
ボウルとザルを合わせて水切り。
底についた滑り止めで、滑らず調理。
スライス・千切り・おろしの3役。
コンパクトに積み重ねて収納できます。
安全ホルダー付き。
材質
プレート/ABS樹脂、ボウル・ザル・ふた・安全ホルダー/ポリプロピレン、ボウル底ゴム/熱可塑性エラストマー、刃物/ステンレス鋼
寸法(mm)
収納時:約170×255×107/安全ホルダー:約98×65×23
質量(g)
約580
満水容量(mL)
約1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52977306
CS-028
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください