曜日別特売

レンジでヌードル

レンジでヌードル - 川﨑レンジでヌードル - 川﨑

四角い底の容器なので、即席麺や冷凍うどんも割らずにそのまま入ります。
銀イオンで暮らしを守る、抗菌バクテキラー配合。
冷凍うどんにシンデレラフィット。
持ち運びしやすいハンドル。
中身が見やすい透明蓋。
蒸し料理をする際の目皿(取り出し出来ます)。
レシピ付き。
食器洗い乾燥機OK!
レンジOK(600Wまで可)!
耐熱温度140℃。

材質鍋・目皿・フタ/ポリプロピレン寸法(mm)使用時:約235×200×105質量(g)約323満水容量(mL)約1480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977279GR-005
1,200
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする