アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド

アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド - POMONA
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:- 定格電流:24A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 終端 タイプ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプターアズワン品番65-1543-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52993625607796
5,700
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする