AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。
汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。
LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。
しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。
タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。
分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)
小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。
通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。
脚注
日本電気工業会自主基準、標準汚染時
水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。
熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。
予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。
強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。