仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24アズワン品番65-1408-93内容量1個