仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1408-95内容量1個