曜日別特売

円形 CONN レセプタクル 8POS パネル

円形 CONN レセプタクル 8POS パネル - SWITCHCRAFT
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1634-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115249W7A81-8PG-300
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする