円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション ケーブル

円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション ケーブル - SWITCHCRAFT
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット 種別:プラグアズワン品番65-1613-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5313556716282-2PG-315
2,530
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする