曜日別特売

文具エプロンバッグ

文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ
(1件のレビュー)

働く人のための文具エプロンバッグ
上着の下でもかさばらない薄型タイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄質量(g)110タイプ薄マチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×150×40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304267BE025BKブラック
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53304276BE025NBネイビー
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53304285BE025BLブルー
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53304294BE025PKピンク
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304276
2024-03-08
用途: 作業者の小物(ペン・印鑑等)携帯用
サービス業

ペン・印鑑等作業に必要な小物を一転に集約し携帯することで、作業がスムーズに進み、小物の紛失等も減。作業終了時には取り外し、所定箇所へそのまま収納でき便利。
記事もしっかりしており、横からこぼれ落ちることもないので安心して使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする