曜日別特売

足楽 (81型) タイヤ・チューブセット

足楽 (81型) タイヤ・チューブセット - IRC

電動アシスト車専用モデル。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
バッテリー消費が気になる方
通勤や通学、お買い物に使用される方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319098C70216HE 26×1.951030H/E【IRC NO.】C70216
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
53318976C70204WO 22×1-1/2640W/O【IRC NO.】C70204
5,000
取扱い終了
代替品有
53319019C70210WO 27×1-1/2800W/O【IRC NO.】C70210
4,800
取扱い終了
代替品有
53319064C70205WO 20×1-3/4640W/O【IRC NO.】C70205
5,000
取扱い終了
代替品有
53319080C70214HE 24×1.75830H/E【IRC NO.】C70214
5,300
取扱い終了
代替品有
53319089C70215HE 26×1.75915H/E【IRC NO.】C70215
5,600
取扱い終了
代替品有
53318985C70206WO 24×1-3/8620W/O【IRC NO.】C70206
3,600
取扱い終了
53318994C70209WO 26×1-1/2750W/O【IRC NO.】C70209
4,400
取扱い終了
53319010C70207WO 26×1-3/8675W/O【IRC NO.】C70207
3,700
取扱い終了
53319028C70208WO 27×1-3/8720W/O【IRC NO.】C70208
3,900
取扱い終了
53319037C70212HE 20×1.75655H/E【IRC NO.】C70212
5,000
取扱い終了
53319046C70213HE 20×1.95735H/E【IRC NO.】C70213
5,000
取扱い終了
53319055C70211HE 20×2.125810H/E【IRC NO.】C70211
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53318976C7020454580778C70204C70204 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580778足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
53319019C7021054580814C70210C70210 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580814足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
53319064C7020554580866C70205C70205 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580866足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
53319080C7021454580875C70214C70214 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580875足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
53319089C7021554580884C70215C70215 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580884足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,798
欠品中
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする