ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー)

ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー) - IRC

ASPITE PRO RBCCは、タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
しなやかな乗り心地と耐久性はロングライドを行うサイクリストにも快適なライドを提供。
従来品から、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
最高の耐パンク性能はそのままに、グリップ力、転がりの良いグレードアップモデルに生まれ変わった。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードフォールディング内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318285190648WO 700×25C220【IRC NO.】190648600-80090-115
6,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
53318310190652WO 700×30C275【IRC NO.】190652500-70075-100
6,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
53318294190650WO 700×28C250【IRC NO.】190650550-70080-100
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする