ROADLITE HOMETRAINER (ロードライト ホームトレーナー)
室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。
集合住宅での使用も想定し、静粛性を追求した結果得られた滑らかな転がりの良さはまさにストレスフリー。
プロチームにもローラー台を提供するGROWTAC社との共同開発から生まれ、シンプルで軽量な構造から、耐久性にも優れたタイヤとなっている。
耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ
ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能
ホイールに組み付けが容易なビード設計
滑らかでストレスフリーな乗り心地
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズWO 700×25C
質量(g)195
タイプW/O
No.【IRC NO.】190143
ビードフォールディング
標準空気圧(kPa)600-800
標準空気圧(PSI)90-115
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。※公道走行不可
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53318450 | 190143 | 18548750 | 190143 |
![]() |
IRC タイヤ ロードライト ホームトレーナー専用 | IRC | 1本 | ¥5,698 税込¥6,268 | 注文コードが変更になりました |