SMOOTHIE (スムーシー)
街乗りでハイレベルな運動性能を発揮するMTB ストリートタイヤ。
パターンは低転がり抵抗とグリップ力を重視したスリック基調。
タイヤ幅は1.25 とやや細めだが、リム打ちパンクに対する耐久性も充分に確保している。
街乗りMTB向けタイヤ
ブロック付きタイヤより軽い走行感を求める方
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズHE 26×1.25
質量(g)340
タイプH/E
No.【IRC NO.】19876F
ビードアラミド
標準空気圧(kPa)630
標準空気圧(PSI)95
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53318170 | 19876F | 36798124 | CR59 |
![]() |
SMOOTHIE(スムージー) | IRC | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |