ESPLASH (エスプラッシュ)

ESPLASH (エスプラッシュ) IRC

センターリッジパターンを採用した街乗り用オン&オフタイヤ。
最適に配置されたブロックが転がり抵抗を軽減しているので、舗装路でも快適なライディングを約束してくれる。
サイドウォールには耐久性に優れたゴムを採用。
街乗りMTB向けタイヤ
サイド部分も耐久性に優れる

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 26×1.95 質量(g)775 タイプH/E No.【IRC NO.】19638L ビードスチール 標準空気圧(kPa)250-400 標準空気圧(PSI)40-60 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53317795 19638L
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする