曜日別特売

METRO (メトロ)

METRO (メトロ) - IRCMETRO (メトロ) - IRCMETRO (メトロ) - IRCMETRO (メトロ) - IRC

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
サイズ
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
No.
標準空気圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318100194003HE 20×1.50470H/E【IRC NO.】194003300
4,700
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
53318118194005HE 26×1.75700H/E【IRC NO.】194005300-500
4,700
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
53318127194006HE 26×2.00810H/E【IRC NO.】194006300-500
4,700
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
53318145190632WO 700×32C565W/O【IRC NO.】190632400-650
4,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53318109194004HE 26×1.50645H/E【IRC NO.】194004300-500
4,700
取扱い終了
代替品有
53318136190631WO 700×28C470W/O【IRC NO.】190631500-650
4,700
取扱い終了
代替品有
53318154190633WO 700×35C630W/O【IRC NO.】190633450-550
4,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5331810919400454579904194004194004 METRO (メトロ) IRC 54579904METRO (メトロ)IRC1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
5331813619063154579938190631190631 METRO (メトロ) IRC 54579938METRO (メトロ)IRC1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
5331815419063354579956190633190633 METRO (メトロ) IRC 54579956METRO (メトロ)IRC1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする