BMX37

BMX37 IRC

配送業務用の電動アシスト自転車や牽引カートなど、街中で働く自転車向けの専用タイヤ。
重い荷物も無理なく運べるよう、耐荷重性や耐パンク性能を重視して開発。
あらゆる負荷をものともしないタフさで、スピーディな業務をかなえてくれる。
働く自転車のための専用タイヤ
優れた耐荷重性/耐パンク性能

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 20×2.125 質量(g)680 タイプH/E No.【IRC NO.】195426 ビードスチール 標準空気圧(kPa)250-450 標準空気圧(PSI)40-65 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53317540 195426
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53317540 195426 70807774 ‐ BMX37 KK HE 20×2.125 IRC 70807774 BMX37 KK HE 20×2.125 IRC 1本 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする