曜日別特売

D/MS(D190)シリーズプラグ

D/MS(D190)シリーズプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。
インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。
D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。

用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全289種類を絞り込む
コンタクト形状
289種類すべて表示中
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54574408D/MS3106A22-2P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574417D/MS3106A24-20PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574426D/MS3106A24-20PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574435D/MS3106A24-20PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574444D/MS3106A24-20PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574460D/MS3106A18-20P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574469D/MS3106A18-21P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574478D/MS3106A22-23P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574487D/MS3106A20-29PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574496D/MS3106A20-29PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574505D/MS3106A18-1PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574514D/MS3106A18-1PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574530D/MS3106A18-1PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574539D/MS3106A18-1PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574548D/MS3106A20-23PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574557D/MS3106A20-23PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574566D/MS3106A20-23PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574575D/MS3106A20-23PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574584D/MS3106A22-28PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574600D/MS3106A22-28PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574609D/MS3106A18-11P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574618D/MS3106A24-5P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574627D/MS3106A24-11P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574636D/MS3106A22-22P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
54574645D/MS3106A20-27P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574654D/MS3106A24-7P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574670D/MS3106A20-17P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574679D/MS3106A18-8PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574688D/MS3106A20-4PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574697D/MS3106A20-15PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574706D/MS3106A20-4PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574715D/MS3106A20-4PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574724D/MS3106A18-8PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574740D/MS3106A20-15PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574749D/MS3106A20-16PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574758D/MS3106A20-18PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574767D/MS3106A20-16PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574776D/MS3106A20-18PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574785D/MS3106A20-16PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574794D/MS3106A20-18PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574810D/MS3106A20-16PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574819D/MS3106A20-18PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574837D/MS3106A18-12P(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574846D/MS3106A18-5PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574855D/MS3106A18-22PW(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574864D/MS3106A18-5PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574880D/MS3106A18-22PX(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574889D/MS3106A18-5PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574898D/MS3106A18-22PY(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574907D/MS3106A18-5PZ(D190)(R1)ピンコンタクト(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする