ROADLITE (ロードライト)
日本国内製造のロードライト・シリーズのミニベロ向けモデル。
ハイグリップでありながら耐摩耗性に優れ、 なおかつランニングコストも良好。
軽快なハンドリング性能は街乗りや通勤に最適。
グリップ性能、耐摩耗性を重視する方
20インチの小径車向け
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズWO 20×1-1/8
質量(g)215
タイプW/O
No.【IRC】190653
ビードスチール
標準空気圧(kPa)700
標準空気圧(PSI)100
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54580236 | 190653 | 53318434 | 190653 |
![]() |
ROADLITE (ロードライト) | IRC | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | 注文コードが変更になりました |