ASPITE 24 (アスピーテ24)
スリックパターン採用の24インチジュニアレーシングモデル。(クリンチャー)
キッズのレース~サイクリングにおすすめ。
コンパウンドにはグリップに優れるRBCCを採用。
クロスガード仕様で耐パンクにも優れる。
グリップ性能、耐パンク性を重視する方
本格的な24インチロードタイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
サイズWO 24×1(25-520)
質量(g)240
タイプW/O
No.【IRC】190647
ビードスチール
標準空気圧(kPa)600
標準空気圧(PSI)90
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。