SMOOTHIE (スムーシー)

SMOOTHIE (スムーシー) IRC

街乗りでハイレベルな運動性能を発揮するMTB ストリートタイヤ。
パターンは低転がり抵抗とグリップ力を重視したスリック基調。
タイヤ幅は1.25 とやや細めだが、リム打ちパンクに対する耐久性も充分に確保している。
街乗りMTB向けタイヤ
ブロック付きタイヤより軽い走行感を求める方

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 26×1.25 質量(g)340 タイプH/E No.【IRC】19876F ビードアラミド 標準空気圧(kPa)630 標準空気圧(PSI)95 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54579965 19876F
4,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする