シティコンフォート耐摩耗 (86型) タイヤ・チューブ各2本セット
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
通勤、通学距離が往復5~6kmと短い方
たまにしか乗らない、価格を抑えたい方
セット内容タイヤ・チューブ(1ペア)
色ブラック/ブラック
タイプW/O
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)-
内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54580954 | X80031 | 70342807 | WO 26×1 3/8 |
![]() |
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) | IRC | 1セット(2本) | ¥3,098 税込¥3,408 | 注文コードが変更になりました |
54580970 | X80032 | 70342816 | WO 27×1 3/8 |
![]() |
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) | IRC | 1セット(2本) | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました |