曜日別特売

足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット - IRC

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。
とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。
業務用でお使いの方
とくに積載を多くされる方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580918C70202WO 24×1-1/2720【IRC】C70202
4,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
54580927C70201WO 24×1-3/4810【IRC】C70201
5,200
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
54580936C70203WO 26×1-1/2790【IRC】C70203
4,900
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
54580909C70200WO 22×1-3/4755【IRC】C70200
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54580909C7020053319107C70200C70200 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 53319107足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする