キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト

キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業

キッチンのシンク下扉に設置可能なタオルハンガー。引き出し開閉時にタオルの巻き込みを防止します。
シンク下の引き出しに取り付けながらも高い位置に設置できるのでタオルを巻き込みません。扉の厚さ
約1.4~2.5cmまで対応。頑丈なスチール製。横からタオルを簡単に掛けることができます。付属のフック
でシンク周りの小物を掛けて収納。扉の厚さに合わせてネジで調節できます。

付属品フック×1 緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約325備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:約18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:約1.4~2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×9~10×25.5内寸(cm)タオル収納部:約W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:約20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545869651985ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
545869741986ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする