山崎実業
マグネットキッチンタオルハンガー タワー ブラック
マグネットがつくスチール壁面に簡単に取り付けできるタオルハンガー。スプレーボトルや布巾などを掛けて収納。掛ける部分に奥
行きがあるので、乾きやすく衛生的です。
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)
約190
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×4×6
内寸(cm)
約W16×D3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587227
3648
ホワイト
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
54587236
3649
ブラック
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください