曜日別特売

ストップホールリーマS柄

ストップホールリーマS柄 - 新開工具ストップホールリーマS柄 - 新開工具ストップホールリーマS柄 - 新開工具

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。

用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54590386STO-S4703306
26,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590395STO-S4703.01306
37,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590404STO-S4703.02306
37,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590420STO-S4703.5306
26,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590429STO-S4754306
26,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590438STO-S4754.01306
37,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590447STO-S4754.02306
37,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590456STO-S4754.5306
26,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590465STO-S4755306
23,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590474STO-S4755.01306
32,370
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54590490STO-S4755.02306
32,370
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54590499STO-S4755.5306
23,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590508STO-S4756306
23,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590517STO-S4756.01306
32,370
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54590526STO-S4756.02406
32,370
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54590535STO-S4906.5408
24,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590544STO-S4907408
24,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590560STO-S4907.5408
24,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590569STO-S4908408
24,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590578STO-S4908.01408
34,610
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54590587STO-S4908.02408
34,610
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54590596STO-S41058.55010
23,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590605STO-S410595010
23,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590614STO-S41059.55010
23,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590630STO-S6105105010
23,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590639STO-S610510.015010
33,380
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54590648STO-S610510.025010
33,380
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54590657STO-S612510.56012
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590666STO-S6125116012
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590675STO-S612511.56012
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590684STO-S6125126012
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590700STO-S612512.016012
35,280
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54590709STO-S612512.026012
35,280
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54590718STO-S614012.57012
25,520
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590727STO-S6140137012
25,520
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590736STO-S614013.57012
27,040
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590745STO-S6140147012
27,040
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54590754STO-S614014.57012
31,040
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54590770STO-S6190159012
34,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54590779STO-S619015.59012
37,360
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590788STO-S6190169016
37,360
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54590797STO-S620016.510016
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54590806STO-S62001710016
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54590815STO-S620017.510016
43,120
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54590824STO-S62001810016
43,120
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54590840STO-S620018.510016
48,320
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
54590849STO-S62001910016
48,320
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
54590858STO-S620019.510016
51,760
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
54590867STO-S62002010020
51,760
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする