日本製キッチンマット

日本製キッチンマット - マルナカ日本製キッチンマット - マルナカ日本製キッチンマット - マルナカ日本製キッチンマット - マルナカ日本製キッチンマット - マルナカ

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

用途
・お部屋のアクセントとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
混率(%)
指定外繊維(黄麻)50、
ポリエステル20、綿15、
アクリル10、その他5
種別黄麻ストライプナチュラル加工あり内容量1枚
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548143161713約700120×50120×50×0.8
3,200
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548143251714約1050180×50180×50×0.8
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
548143341715約1400240×50240×50×0.8
6,400
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
548143501716約1575270×50270×50×0.8
7,000
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
548143591717約1750300×50300×50×0.8
7,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする