マルナカ
日本製キッチンマット
天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。
用途
キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。
加工
あり
内容量
1枚
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
質量(g)
混率(%)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814106
1882
スターライン
ベージュ
約500
アクリル60、綿40
120×45
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814115
1884
スターライン
ベージュ
約750
アクリル60、綿40
180×45
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814124
1886
スターライン
ベージュ
約1000
アクリル60、綿40
240×45
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814140
1821
コットンライン
ピンク
約500
綿50、アクリル45、ポリエステル5
120×45
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814149
1822
コットンライン
ベージュ
約500
綿50、アクリル45、ポリエステル5
120×45
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814158
1823
コットンライン
グリーン
約500
綿50、アクリル45、ポリエステル5
120×45
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814167
1824
コットンライン
ブルー
約500
綿50、アクリル45、ポリエステル5
120×45
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814176
1825
コットンライン
ピンク
約750
綿50、アクリル45、ポリエステル5
180×45
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814185
1826
コットンライン
ベージュ
約750
綿50、アクリル45、ポリエステル5
180×45
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814194
1827
コットンライン
グリーン
約750
綿50、アクリル45、ポリエステル5
180×45
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814210
1828
コットンライン
ブルー
約750
綿50、アクリル45、ポリエステル5
180×45
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814228
1830
コットンライン
ベージュ
約1000
綿50、アクリル45、ポリエステル5
240×45
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814237
1831
コットンライン
グリーン
約1000
綿50、アクリル45、ポリエステル5
240×45
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814246
1832
コットンライン
ブルー
約1000
綿50、アクリル45、ポリエステル5
240×45
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814219
1829
コットンライン
ピンク
約1000
綿50、アクリル45、ポリエステル5
240×45
¥
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。