曜日別特売

キッチンマット ストライプ

キッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカキッチンマット ストライプ - マルナカ

フィラメント(化学繊維)なのでヘタリにくく、踏みごたえも持続します。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、清潔にご使用いただけます。
裏面は、すべり止め加工済ですので、安心です。

用途キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。混率(%)ポリプロピレン100加工あり内容量1枚
注意
※ドライ洗いは不可ですのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548142551860ブラウン約28045×120120×45×0.8
1,500
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548142641861ネイビー約28045×120120×45×0.8
1,500
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548142801862ブラウン約42045×180180×45×0.8
2,250
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548142891863ネイビー約42045×180180×45×0.8
2,250
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548142981864ブラウン約56045×240240×45×0.8
3,000
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
548143071865ネイビー約56045×240240×45×0.8
3,000
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする