マルナカ
日本製:木目調サッと拭けるロングマット
表面がビニール素材なのでサッと拭けてキレイに保ちやすいキッチンマット、サイズバリエーションも豊富。ノンスリップ加工済でズレにくく安心。
木目調をあしらったデザインでおしゃれな印象も演出します。
用途
・フロアのアクセントとして。
・キッチン周りでのマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
加工
あり
内容量
1枚
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常は、濡らした布で、拭き掃除をして下さい。
※ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れを拭き取った後、
※乾いた布で十分に拭き取って下さい。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813844
6200
オーク
約600
120×60
120×60×0.5
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
54813860
6201
オーク
約900
180×60
180×60×0.5
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
54813869
6202
オーク
約1200
240×60
240×60×0.5
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
54813878
6203
オーク
約1700
340×60
340×60×0.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813887
6204
オーク
約2200
440×60
440×60×0.5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813896
6205
オーク
約750
120×80
120×80×0.5
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813905
6206
オーク
約1125
180×80
180×80×0.5
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813914
6207
オーク
約1500
240×80
240×80×0.5
¥
12,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813930
6208
オーク
約2125
340×80
340×80×0.5
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813939
6209
オーク
約2900
440×80
440×80×0.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813948
6212
オーク
約450
120×45
120×45×0.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813957
6213
オーク
約675
180×45
180×45×0.5
¥
3,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813966
6214
オーク
約900
240×45
240×45×0.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54813975
6230
チーク
約600
120×60
120×60×0.5
¥
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813984
6231
チーク
約900
180×60
180×60×0.5
¥
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814000
6232
チーク
約1200
240×60
240×60×0.5
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814009
6233
チーク
約1700
340×60
340×60×0.5
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814018
6234
チーク
約2200
440×60
440×60×0.5
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814027
6235
チーク
約750
120×80
120×80×0.5
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814036
6236
チーク
約1125
180×80
180×80×0.5
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814045
6237
チーク
約1500
240×80
240×80×0.5
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814054
6238
チーク
約2125
340×80
340×80×0.5
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814070
6239
チーク
約2900
440×80
440×80×0.5
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814079
6242
チーク
約450
120×45
120×45×0.5
¥
2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814088
6243
チーク
約675
180×45
180×45×0.5
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814097
6244
チーク
約900
240×45
240×45×0.5
¥
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。