曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4質量(kg)4.1サイズ27型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD時:3ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851705JN-IPS273UHDR-C65W
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする