ルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト

ルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOSルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト - GENTOS

高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト
HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現
取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)
スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)
45分オートOFF機能搭載
USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力35W
直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)

用途高演色Ra92(JISAA形相当)付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)質量(g)823消費電力(W)35.91電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5光束(Lm)1100明るさ(Lm)約1100~60グリーン購入法適合電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55125658DK-H001BK
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする