パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコ

Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。
浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。
切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減
透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現
安定性を高めるグリッド
主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:
▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x
▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)
▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e
▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer
シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ

仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313249EA661EB-11
オープン
765
842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする