曜日別特売

電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ

電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ - アイリスオーヤマ

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着

仕様
●型番:LDR6N-H-SE25●消費電力:5.6W●光色:昼白色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.103A●使用場所:室内用●ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
アズワン品番
65-3889-56
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313897EA758XP-120
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55313897EA758XP-12050637284LDR6N-H-SE25EA758XP-120 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 50637284LED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする