曜日別特売
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897

EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ アイリスオーヤマ 55313897

電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55313897
品番
EA758XP-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着

仕様
●型番:LDR6N-H-SE25●消費電力:5.6W●光色:昼白色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.103A●使用場所:室内用●ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
アズワン品番
65-3889-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55313897EA758XP-12050637284LDR6N-H-SE25EA758XP-120 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 50637284LED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
EA758XP-120 電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ 1個 アイリスオーヤマ 【通販モノタロウ】